Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EK1050 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 105 Ah 12 V 950 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EK1050 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 105 Ah 12 V 950 A Auto
Exide EK1050 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 105 Ah 12 V 950 A Auto
Exide EK1050 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 105 Ah 12 V 950 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106103318
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     AGM 1050 (EK1050)
EAN/GTIN:
     3661024036504
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
29000 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
105 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
950 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
L06
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.