Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNIX Group SER5027AL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNIX Group SER5027AL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
SUNIX Group SER5027AL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11272580
Hersteller:
     Sunix Group
Herst.-Nr.:
     SER5027AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
0.014 MB/s
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Linux 2.4.x / 2.6.x
Energiebedarf
3.3V/5V
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 140 °F
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
2 kV
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-232
Stecker
DB9 M
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Merkmale
FIFO (First In, First Out)
128 B
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.