Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA 20630-000 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.36
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.36
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.36
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.36
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.36
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112567731
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     8023796430495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
36
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Winter
Wasserabweisend
Ja
Antistatisch
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2022
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Metall
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Futtermaterial
Stoff
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.