Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxFlash 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaxFlash 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
MaxFlash 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
MaxFlash 64GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11207737
Hersteller:
     MAXFLASH
Herst.-Nr.:
     PD64GM-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Plug & Play Fähigkeit Keine externe Stromversorgung oder Kabel notwendig Übertragungsgeschwindigkeit: Lesen: bis zu 8 MB/s Schreiben: bis zu 4 MB/s Der USB Drive funktioniert mit folgenden Betriebssystemen: Windows ME / 2000 / XP / Vista Mac OS ab 8.6 Linux mit Kernel 2.4 oder höher ohne jegliche externe Treiber USB Standard, Version 2.0, kompatibel zu USB 1.1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
9 mm
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
95 x 165 x 20 mm
Abmessungen (BxTxH)
19 x 55 x 9 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
165 mm
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.