Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VTTEST11 Netzwerkkabel-Tester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VTTEST11 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Velleman VTTEST11 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11116068
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTTEST11
EAN/GTIN:
     5410329303860
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
  • Netzwerktester: mit Tongenerator und Prüfspitze - Methode: verwenden Sie den Tongenerator und die Prüfspitze um herauszufinden, ob eine Leitung unterbrochen ist oder nicht und wo sich diese Unterbrechung befindet - Signalanzeige in 3 Modi: Lampe (L), Lautsprecher (Sp) oder beides (S&L) - Tongenerator-Ausgang: 'single' (900Hz) oder 'dual' (900 - 1000Hz) - geliefert mit : Tragetasche Tongenerator: - Betriebsspannung: DC 9V ±15% (Batterie nicht mitgeliefert) - Betriebsstrom: 10mA (unterbrochen) / 20mA (ununterbrochen) - Ausgangswellenform: quadratisch ±10Vpp - 'single' Audiofrequenz: ±900Hz - 'dual' Audiofrequenz: ±900Hz - 1000Hz - Abmessungen: 115 x 62 x 27mm - Gewicht: ±130g Prüfspitze: - Betriebsspannung: DC 9V ±15% (Batterie nicht mitgeliefert) - Betriebsstrom: 25mA (L) / 80mA (max. SP Lautstärke) / 100mA (max S&L Lautstärke) - max. Empfangsempfindlichkeit: > 30mV - max. Ausgangslautstärke: ±120dB - Abmessungen: 205 x 40 x 38mm - Gewicht: ±80g
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11
Produktfarbe
Weiß
Energie
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
205 x 40 x 38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.