Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 002 578 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 002 578 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 002 578 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 002 578 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11096463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
21.5 mm
Merkmale
Anzahl der bits
13 Stück(e)
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,64* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607002561
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.