Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KT-208 20,3 cm (8") 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KT-208 20,3 cm (8") 1280 x 720 Pixel
Kramer Electronics KT-208 20,3 cm (8") 1280 x 720 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110643050
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     30-004790
EAN/GTIN:
     7291063098971
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildwinkel, horizontal
80 °
Bildwinkel, vertikal
80 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
In der Tischplatte
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.211,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,15*
€ 1.441,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,54*
€ 1.432,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,46*
€ 1.386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,99*
€ 1.350,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,46*
€ 1.303,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.