Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer FLASH STICK 512MB USB USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer FLASH STICK 512MB USB USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A
Acer FLASH STICK 512MB USB USB-Stick 0,512 GB USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110460
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     P5.21305.A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Leistungen
Kapazität
0.512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit
9 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Kompatible Betriebssysteme
Support Windows 98 / Windows 98 Second Edition with device driver. Support Windows ME / Windows 2000 / Mac 8.6 or above / Linux 2.4.0 or above, without any device driver.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
AG.USBF1.512
ab € 112,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.