Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K8030.1 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8030.1 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e S/UTP (STP)
EFB Elektronik K8030.1 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5e S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109980968
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8030.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das in Europa gefertigte Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel und TM21 Steckern von Hirose. Durch den Litzenaufbau AWG26/19 und den sehr flexiblen PUR Mantel ist das Kabel für Anwendungen in Schleppketten geeignet.

Sehr flexibler PUR Mantel superflex (RAL1021)
Wechselbiegetest (mit Belastung): nach VDE0472 Teil 603
Schleppkettentauglich, typisch 5 Millionen Zyklen
Ölbeständigkeit: EN60811-2-1
Ozonbeständigkeit: EN60811
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
26/19
Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
34 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.