Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp XE-AHS37 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp XE-AHS37 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Sharp XE-AHS37 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10978356
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     XE-AHS37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
75 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar,IATA,ISBN,ISSN,Industrial 2 of 5,JAN,Matrix 2 of 5,Plessey,Telepen,Trioptic,U.P.C.
Lesegeschwindigketi (max)
220 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
630 nm
Neigungslesewinkel
-25 - 25 °
Steigungslesewinkel
-30 - 30 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.