Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W
Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W
Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W
Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W
Canyon BSP-4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Gelb 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109623543
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CBTSP4Y
EAN/GTIN:
     5291485010003
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
51 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
93 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Gelb
Produktdesign
andere
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Haken
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treiberdurchmesser
52 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Fernbedienung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Akkuladezeit
3 h
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.