Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenleder Konstanz Farbe Cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenleder Konstanz Farbe Cognac
Alpenleder Konstanz Farbe Cognac
Alpenleder Konstanz Farbe Cognac
Alpenleder Konstanz Farbe Cognac
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109197594
Hersteller:
     Alpenleder
Herst.-Nr.:
     CG6004-C
EAN/GTIN:
     4260296781632
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das Mousepad »KONSTANZ« ist ein wahrer Handgelenksschmeichler. Nicht nur optisch auf jedem Schreibtisch ein Highlight sondern auch eine Wohltat für Ihr Handgelenk. Die gepolsterte Handgelenksauflage und die klassische Form sind einfach ein haptisches Erlebnis, das man nach dem ersten Gebrauch nicht mehr missen möchte. Die Unterseite besteht aus einem rutschhemmenden Wildleder. Passend dazu finden Sie bei uns auch Schreibtischunterlagen in verschiedenen Größen, die keine Wünsche offen lassen. Leder Cognac: Dieser Artikel wird aus einem Stück Büffelleder gefertigt. Bei der Farbe cognac handelt es sich um Büffelleder mit einer Stärke von etwa 1,4/1,8 mm, das nach der vegetabilen Gerbung mit Öl verkocht wird und danach an seiner Oberfläche mit einem Hartwachs von Hand poliert wird und dadurch einen Zwei-Ton-Effekt erhält. Durch diese Bearbeitung wird jeder Artikel zu einem Unikat. Die Einzelteile werden nicht per Laser sondern per Hand und Schablone zugeschnitten und auch von Hand zusammengenäht. Das Ergebnis ist ein unverwüstliches Produkt von höchster Qualität, dessen Rohstoffe frei von Chrom und Schwermetallen sind! Alle Produkte erfüllen die REACH-Vorgaben der EU. Für alle Leder werden ausschließlich vegetabil gegerbte full-grain Leder verwendet d.h. alle Artikel werden aus einer ganzen Haut gefertigt. Diese schweren Sattlerleder entfalten ihren ganz eigenen Charakter und durch die einzigartige Patina wird mit den Jahren jede Tasche zu einem geliebten Unikat. Der soziale Aspekt: Unsere Produktions-Partner sind alle nach Social Accountability SA 8000 zertifiziert, einem der strengsten, weltweiten Standards für soziale Verantwortung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Farbe Cognac
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Leder
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
240 mm
Dicke
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.