Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MC-31 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MC-31 Schwarz
Monacor MC-31 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10919496
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MC31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
125 mm
Länge (mm)
55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.