Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP snooping |
 | IGMP-Snooping | Ja |
 | IGMP-Einträge | 512 |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | DIN-Schienen-Montage | Ja |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
 | Switch-Ebene | L2 |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Technische Details | Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
 | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC |
Leistungen | Speichertyp | DRAM |
 | Speicherkapazität | 4000 MB |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 774680 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 76.2 mm |
 | Tiefe | 129 mm |
 | Höhe | 127 mm |
 | Gewicht | 1040 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
 | Netzteil enthalten | Ja |
 | Eingangsstrom | 4.2 - 1.3 A |
 | Eingangsspannung | 12 - 48 V |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
 | Anzahl Queues | 8 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
 | Link Aggregation | Ja |
 | Spannbaum-Protokoll | Ja |
 | IPv4-Routen | 2000 |
 | Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
 | Konsolen-Port | RS-232/Micro-USB |
 | Kompatible Speicherkarten | SD |
 | Netzstecker | DC-Anschluss |