Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
CLUB3D Thunderbolt™ 4 Zertifizierte 11-in-1-Docking-Station
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108945311
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1581
EAN/GTIN:
     8719214472603
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Club 3D CSV-1581 ist eine zertifizierte Thunderbolt™ 4 11-in-1-Dockingstation, die die fortschrittlichste, effizienteste und vielseitigste E/A-Lösung mit bis zu 40Gb/s für Daten und Video bietet. Damit können Sie einen 8K30Hz oder zwei 4K60HzMonitore anschließen. Die Dock unterstützt die Smart-Power-Funktion, die es ermöglicht, den Strom entsprechend dem Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts zu verteilen und so die externe Stromversorgung vollständig zu nutzen. Es ist für Thunderbolt™ 4 basierte PCs und Thunderbolt™ 3 basierte Macs mit MacOS 11 und späteren Versionen (Nur M1 Pro- and Max Chip) konzipiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB4-Ports
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.