Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK4080AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1894900
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60980
EAN/GTIN:
     4250078173144
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Leistung und Handling in Symbiose
Unsere neue DockingStation IB-DK4080AC zeichnet sich durch bestmögliche Leistung bei möglichst kleiner Baugröße aus. Wir haben eine mobile DockingStation entwickelt, die ein unverzichtbares Zubehör für jeden PC- und MacBook-Besitzer ist, egal, ob Sie von unterwegs, daheim oder im Büro arbeiten.

Aus C wird A
Es ist ganz gleich, ob der Hostrechner mit einer USB Type-C® oder Type-A Schnittstelle ausgerüstet ist, die 4K Monitorunterstützung bleibt erhalten. Voraussetzung ist nur, dass der Mindest-USB Standard USB 3.2 Gen 1 unterstützt wird. Der passende Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

Power Delivery geht auch
Die Anschlussmöglichkeit eines Headsets ist ebenso obligatorisch wie die Unterstützung von Power Delivery bis zu 100 Watt über einen unterstützten PD Type-C® Hostanschluss, sobald ein entsprechendes Netzteil angeschlossen wird. Hinweis: Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
163 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
239 g
Energie
USB Kabellänge
0.18 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,70*
€ 110,80*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,56*
€ 120,84*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 99,83*
€ 121,29*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 100,40*
€ 122,39*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 100,50*
€ 122,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.