Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108685199
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60656
EAN/GTIN:
     4040849606564
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
117 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Form
Zylinder
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
40891
ab € 11,28*
Zubehör
Goobay
49216
ab € 14,72*
Zubehör
Goobay
53932
ab € 9,65*
Zubehör
Goobay
53935
ab € 19,38*
Zubehör
Goobay
53939
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.