Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
3M 7100284780 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb 70 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111670399
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100284780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar. Sie haben haften doppelt so stark (im Vergleich zu Post-it® Original Notes) und sind super robust, super vielseitig und in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um jede Information oder Nachricht hervorzuheben.

Post-it® Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar. Diese Haftnotizen sind ideal, um Notizen zu machen oder Nachrichten und Erinnerungen zu hinterlassen. Sie eignen sich hervorragend für vertikale und schwer zu beklebende Oberflächen und können dort angebracht werden, wo Sie sie benötigen. Super Sticky Recycling Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Original Notes, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Botschaft ankommt. Diese Haftnotizen stammen aus zertifizierten, erneuerbaren Quellen und nachhaltiger Forstwirtschaft mit dem Siegel PEFC RECYCELT. Sie verfügen über Klebstoffe aus 60 % Haftkleber auf Basis jährlich nachwachsender Pflanzen. Die Verpackung aus recycelter Pappe kann zur einfachen Aufbewahrung von Haftnotizen auf dem Schreibtisch oder im Schrank verwendet werden und kann recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Violett, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Tiefe
47.6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
70 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
288
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64667*
€ 1,05667*
12
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,6275*
€ 1,0575*
3 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66084*
€ 1,07084*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 11,89*
10 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,81*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,05667*
€ 1,25744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87667*
€ 1,04324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85667*
€ 1,01944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84667*
€ 1,00754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64667*
€ 0,76954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,68004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284781
ab € 12,52*
Sonstiges
3M
654 RSSCOL 14+4F
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.