Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Quadratisch 54 x 54 mm Blanko Blau;Gelb;Grün;Rosa;Violett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190093
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190093
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190093
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100284780
EAN/GTIN:
     4064035060060
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen 622 RSS12COL. Farbe: Blau, Gelb, Grün, Rosa, Violett. Farbenart: Pastell. Anzahl: 70 Blatt pro Block, 12 Block pro Packung. Form: Quadratisch. Format: 47,6 x 47,6 mm. Gewicht: 185 g. Breite: 54 mm. Höhe: 54 mm. Tiefe: 101 mm. Lineatur: Blanko. Recycelt: 1. Recycelte Pappe: 1. Recyclingpapier: 1. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Lieferumfang: 12 x Block Super Sticky 100 % recycelte Haftnotizen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Farbe:
Blau;Gelb;Grün;Rosa;Violett
Höhe:
54 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
101 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 11,71*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 11,89*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,52*
€ 11,91*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,81*
€ 11,97*
10 Tage
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,80*
€ 11,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,65084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284781
ab € 12,24*
Sonstiges
3M
654 RSSCOL 14+4F
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.