Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Quadratisch 81 x 81 mm Blanko Gelb 654 RSS12CY 70 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190096
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190096
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100284981
EAN/GTIN:
     4064035060831
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen 654 RSS12CY. Farbe: Gelb. Farbenart: Standard. Anzahl: 70 Blatt pro Block, 12 Block pro Packung. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Gewicht: 424 g. Breite: 81 mm. Höhe: 81 mm. Tiefe: 101 mm. Lineatur: Blanko. Recycelt: 1. Recycelte Pappe: 1. Recyclingpapier: 1. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Lieferumfang: 12 x Block Super Sticky 100 % recycelte Haftnotizen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
424 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
101 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,66*
€ 16,25*
3 Tage
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 16,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 16,58*
Lager 94QG7
13
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,53*
€ 17,04*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,74*
€ 17,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,96084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284576
ab € 0,51917*
Sonstiges
3M
654 RSSCY 14+4F
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.