Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10790060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 068 001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Extrem robust im Außenbereich Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
26 x
Objektivdurchmesser
36 mm
Tatsächliches Sehfeld
1.5 °
Messungsrange
0.3 - 100 m
Messungsakkurazität
30 m
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 215 x 145 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 70 °F
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 132,77*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 134,01*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,62*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 154,45*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 214,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.