Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107505075
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB510EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557512340
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / Micro-USB B
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
78 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 70,01*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,09*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.