Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 443005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 443005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
kwb 443005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
kwb 443005 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107410337
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     443005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Materialien
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
352
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.