Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Bestway 58748 / 23 Poolheizung Elektrische Poolheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107368043
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58748 / 23
EAN/GTIN:
     6941607334515
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
Wärmepumpe
Weitere Informationen:
Energie
Heizleistung
4000 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
32400 g
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
29500 g
Merkmale
Produkttyp
Elektrische Poolheizung
Beste Verwendung
Überirdischer Pool
Produktfarbe
Grau
Pool-Kapazität (max.)
30000 l
Geräuschpegel
55 dB
Eingebautes Display
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Schutzfunktion
Wasserdicht
Kältemittelart
R32
Zertifizierung
EMC/LVD
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpen, pool heizung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.