Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     214EO-2608633A37
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 633 A37
EAN/GTIN:
     3165140264204
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Weichholz, Platten [mm] 3-65.
- Küchenarbeitsplatten [mm] <50.

Details
- Werkstoff HCS.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 117.
- Zahnteilung [mm] 2,5.
- Einsatzbereiche Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), sauberer Schnitt.
- Typ T 301 BCP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Leistungen
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Max. Schnittstärke
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
117 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,08*
€ 9,08*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,33*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,36*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,41*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,08* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 21,22*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,13*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 1,056*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,51*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.