Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 243
EAN/GTIN:
     3165140091947
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Grobholz [mm] <100.
- Hartholz, Platten [mm] 5-100.
- beschichtete Platten [mm] 5-100.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung geschränkt, geschärft.
- Gesamtlänge [mm] 152.
- Zahnteilung [mm] 4.
- Einsatzbereiche dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete.
- Typ T 344 DF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartholz, Laminiertes Paneel, Panel, Weichholz
Leistungen
Sägeblatt Abstand
4 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,76*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,27*
€ 10,79*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 10,80*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,08*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 9,89*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,78*
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,55*
Zubehör
Bosch
2608636223
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.