Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 5 Stück T 344 DF Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt 5 Stück T 344 DF Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 344 DF Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 344 DF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-111046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634243
EAN/GTIN:
     3165140091947
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für hartes Holz, gerader, grober Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool


Einsatzbereich: Dickes Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Zahnteilung:
4 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608634243
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, 27360048, BOSCH, Bosch, einzeln, Ersatzstichsägeblatt, für, Holz, Holz-Stichsägeblatt, QR5137336, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,43*
€ 10,78*
Lager 4012
125
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 10,79*
1 Tag
125
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,17*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 11,61*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,752*
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,57*
Zubehör
Bosch
2608636223
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.