Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 226
EAN/GTIN:
     3165140264358
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- GFK/Epoxy [mm] <30.
- Hartholz, Platten [mm] 3-30.
- beschichtete Platten [mm] 3-30.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 2,7.
- Einsatzbereiche Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm).
- Typ T 101 BF.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 5,72*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 6,25*
4 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 6,32*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,33*
4 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,10*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 1,20*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,26*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.