Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BF Clean for Hard W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 101 BF Clean for Hard W
Stichsägeblatt T 101 BF Clean for Hard W
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1287931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636226
EAN/GTIN:
     3165140264358
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt T 101 BF Clean for Hard Wood. Das T 101 BF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt · wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien · wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen · geeignet ist. Es ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,7 mm) ausgestattet · um eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 3 bis 30 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Einnockenschaft · sauberer Schnitt. Einsatzbereiche: Für Hartholz · Platten · Laminate und beschichtete Platten/HPL und für GFK/Epoxy. Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 101 BF
verzahnte Länge:
74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,7 mm
Ausführung:
Freiwinkel, geschliffen
Anwendungsgebiete:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3 - 30 mm)
Material:
BIM
St. je Karte:
3
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Sägeblatt, Stichsägeblätter, 8000346032
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,69*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 5,90*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,22*
5 Tage
75
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,31*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,92*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,38*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.