Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lötzinn ø 1,0mm 15g Rolle, bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Lötzinn ø 1,0mm 15g Rolle, bleifrei
InLine Lötzinn ø 1,0mm 15g Rolle, bleifrei
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10666432
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43047D
EAN/GTIN:
     4043718133291
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Bleifrei
Schmelzpunkt
217 °C
Gewicht
15 g
Durchmesser
1 mm
Chemische Zusammensetzung
3.5% silver, 0.7% copper, 95.8% tin, fluxing agent percentage: 2%
Weitere Suchbegriffe: inline lötzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.