Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara TC001 Schraubzwinge G-Klemme 6,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-106555385
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     TC001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
G-Klemme
Klemmöffnung
65 mm
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbereich
8 - 65 mm
Minimale Spannbreite
8 mm
Maximale Spannbreite
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.