Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402508 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402508 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402508 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402508 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402508 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147497
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Notebook Tastatur
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihre Fujitsu Tastatur Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrer Tastatur Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu
Kompatibilität
Fujitsu AH52/CT Fujitsu AH52/DA Fujitsu AH52/DNA Fujitsu AH53/C Fujitsu AH53/CN Fujitsu AH54/D Fujitsu AH55/CNT Fujitsu AH550/3BT Fujitsu AH550/5B Fujitsu AH550/BN Fujitsu AH550/BNT Fujitsu AH56/C Fujitsu AH56/CN Fujitsu AH56/D Fujitsu AH56/DN Fujitsu AH570/5BM Fujitsu AH570/BNM Fujitsu AH58/CM Fujitsu AH58/CNM Fujitsu AH700/5B Fujitsu AH700/BN Fujitsu AH77/C Fujitsu AH77/CN Fujitsu AH77/D Fujitsu AH77/DN
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.