Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402259 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402259 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402259 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402259 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402259 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147451
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatible Ersatzbatterie - Neues Leben für Ihr Siemens Batteriemodul Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Batteriemodul zur Langzeitpufferung von Daten Wird in den Speichermodulschacht der CPU gesteckt Sorgt für langfristige Sicherung von Daten Unsere Batterien sind etwas höher als die originalen Batterien Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben PCL-Geräte ohne Stromausfall (Sobald das PCL-Gerät plötzlich ausgeschaltet wird, lädt die Batterie das Gerät einmal auf und muss dann alle 6 Monate ersetzt werden) Hochmoderne Lithium-Zellen für optimale Geräteleistung Li-Batterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und Zellspannung, lange Lagerfähigkeit sowie geringe Selbstentladung aus. Lithium-Batterien haben einen breiten Temperaturbereich für Lagerung und Betrieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Kompatibilität
Siemens Simatic BC 291 Siemens Simatic S7-22x CPU Siemens Simatic Step 7 Micro-Win
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
0.09 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.