Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117431 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117431 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117431 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117431 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145116
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Precision, Inspiron, XPS Notebook Ersatz für Dell Akku 5XJ28, 0GPM03, 5041C, 6GTPY, 05041C, 5D91C, B0768CM848, B07DG1TZ4P, B07GVPFFHT, B102188-0006, H5H20 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 15 7590 Dell Inspiron 15-7590-D1535B Dell Inspiron 15-7590-D1635B Dell Inspiron 15-7590-D1645B Dell Inspiron 15-7590-D1745B Dell Inspiron 15-7590-D1845 Dell Inspiron 15-7590-D1845B Dell Inspiron 15-7590-D2645B Dell Inspiron 15-7590-D2745B Dell Inspiron 15-7590-D2845B Dell Inspiron 15-7590-D3745B Dell Inspiron P83F001 Dell Precision 5520 Dell Precision 5530 Dell Precision 5530 Xeon E-2176M Dell Precision 5540 Dell Precision M5510 Dell Precision M5520 Dell XPS 15 2017 9560 Dell XPS 15 2018 9570 Dell XPS 15 7590 Dell XPS 15 9560 Dell XPS 15 9560 i7-7700HQ Dell XPS 15 9570 Dell XPS 15 9570 4K Dell XPS 15 9570 Core i9 UHD Dell XPS 15 9570 i7 FHD Dell XPS 15 9570 i7 UHD Dell XPS 15 9570-CPC1J Dell XPS 15 9570-CTXKW Dell XPS 15-7590-D1505 Dell XPS 15-7590-D1545 Dell XPS 15-7590-D1745 Dell XPS 15-7590-D1845 Dell XPS 15-7590-D1845T Dell XPS 15-7590-D1848 Dell XPS 15-7590-D1945T Dell XPS 15-9560-D1545 Dell XPS 15-9560-D1645 Dell XPS 15-9560-D1745 Dell XPS 15-9560-D1845 Dell XPS 15-9560-D1845T Dell XPS 15-9560-D2645 Dell XPS 15-9560-D2745 Dell XPS 15-9560-D2845 Dell XPS 15-9560-D2845T Dell XPS 15-9560-R1645 Dell XPS 15-9560-R1645S Dell XPS 15-9560-R1740 Dell XPS 15-9560-R1745 Dell XPS 15-9560-R1745S Dell XPS 15-9560-R1845 Dell XPS 15-9570 Dell XPS 15-9570-D1501 Dell XPS 15-9570-D1541 Dell XPS 15-9570-D1605 Dell XPS 15-9570-D1741 Dell XPS 15-9570-D1841 Dell XPS 15-9570-D1845 Dell XPS 15-9570-D1941T Dell XPS 15-9570-D1945T Dell XPS 15-9570-R1505 Dell XPS P56F002
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
91.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.