Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117176 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117176 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117176 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117176 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145109
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus , Rog Notebook Ersatz für Asus Akku A41N1501, 0B110-00360000, 0B110-00360100, A41Lk9H, L41LK2H, L41LK9H Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus N552 Asus N552V Asus N552V-W-FY136T Asus N552VW Asus N552VW-1A Asus N552VW-1B Asus N552VW-2A Asus N552VW-DS79 Asus N552VW-FI002T Asus N552VW-FI035T Asus N552VW-FI040T Asus N552VW-FI043T Asus N552VW-FI046T Asus N552VW-FI056T Asus N552VW-FI057T Asus N552VW-FI058T Asus N552VW-FI061T Asus N552VW-FI068T Asus N552VW-FI100T Asus N552VW-FI101T Asus N552VW-FI129T Asus N552VW-FI136T Asus N552VW-FI140T Asus N552VW-FI156T Asus N552VW-FI202T Asus N552VW-FI221T Asus N552VW-FI223T Asus N552VW-FI231T Asus N552VW-FI266T Asus N552VW-FI269T Asus N552VW-FW026T Asus N552VW-FW053D Asus N552VW-FW055T Asus N552VW-FW149T Asus N552VW-FY058T Asus N552VW-FY059T Asus N552VW-FY060T Asus N552VW-FY083T Asus N552VW-FY094T Asus N552VW-FY095T Asus N552VW-FY130T Asus N552VW-FY132T Asus N552VW-FY136T Asus N552VW-FY147T Asus N552VW-FY204T Asus N552VW-FY215T Asus N552VW-FY217T Asus N552VW-FY224T Asus N552VW-FY226T Asus N552VW-FY251T Asus N552VW-FY254T Asus N552VW-FY271T Asus N552VW-FY296T Asus N552VW-FY382T Asus N552VW-XO048T Asus N552VW-XO208T Asus N552VW-XS76 Asus N552VX Asus N552VX-1A Asus N552VX-2A Asus N552VX-76A95SB1 Asus N552VX-FI018T Asus N552VX-FI035T Asus N552VX-FI060D Asus N552VX-FI075T Asus N552VX-FI135T Asus N552VX-FI185T Asus N552VX-FI223T Asus N552VX-FI249T Asus N552VX-FW027T Asus N552VX-FW038T Asus N552VX-FW067T Asus N552VX-FW097T Asus N552VX-FW099T Asus N552VX-FW120T Asus N552VX-FW131T Asus N552VX-FW140T Asus N552VX-FW198T Asus N552VX-FW282T Asus N552VX-FW320T Asus N552VX-FW333T Asus N552VX-FX098T Asus N552VX-FY012T Asus N552VX-FY017T Asus N552VX-FY023T Asus N552VX-FY026D Asus N552VX-FY026T Asus N552VX-FY070T Asus N552VX-FY071T Asus N552VX-FY089T Asus N552VX-FY102T Asus N552VX-FY103T Asus N552VX-FY104T Asus N552VX-FY105T Asus N552VX-FY113T Asus N552VX-FY131T Asus N552VX-FY137T Asus N552VX-FY139T Asus N552VX-FY162T Asus N552VX-FY166T Asus N552VX-FY186T Asus N552VX-FY187T Asus N552VX-FY200T Asus N552VX-FY209D Asus N552VX-FY291T Asus N552VX-FY295T Asus N552VX-FY296T Asus N552VX-FY299T Asus N552VX-FY367T Asus N552VX-FY382T Asus N752 Asus N752V Asus N752VW Asus N752VX Asus N752VX-GB007T Asus N752VX-GB078T Asus N752VX-GB147T Asus N752VX-GC049T Asus N752VX-GC084T Asus N752VX-GC084T-BE Asus N752VX-GC085T Asus N752VX-GC087T Asus N752VX-GC088T Asus N752VX-GC089T Asus N752VX-GC090T Asus N752VX-GC094T Asus N752VX-GC101T Asus N752VX-GC103T Asus N752VX-GC105D Asus N752VX-GC106D Asus N752VX-GC116T Asus N752VX-GC120T Asus N752VX-GC128T Asus N752VX-GC131T Asus N752VX-GC132T Asus N752VX-GC133T Asus N752VX-GC138T Asus N752VX-GC139T Asus N752VX-GC140T Asus N752VX-GC146T Asus N752VX-GC172T Asus N752VX-GC189T Asus N752VX-GC190T Asus N752VX-GC197T Asus N752VX-GC234T Asus N752VX-GC244T Asus N752VX-GC249T Asus N752VX-GC254T Asus Rog GL752JW Asus Rog GL752VL Asus Rog GL752VL-1A Asus Rog GL752VL-2B Asus Rog GL752VL-GC057T Asus Rog GL752VL-T4009T Asus Rog GL752VL-T4011T Asus Rog GL752VL-T4012T Asus Rog GL752VL-T4014T Asus Rog GL752VL-T4016T Asus Rog GL752VL-T4019T Asus Rog GL752VL-T4021T Asus Rog GL752VL-T4027T Asus Rog GL752VL-T4037T Asus Rog GL752VL-T4038T Asus Rog GL752VL-T4040T Asus Rog GL752VL-T4044T Asus Rog GL752VL-T4050T Asus Rog GL752VL-T4051T Asus Rog GL752VL-T4057D Asus Rog GL752VL-UH71 Asus Rog GL752VW Asus Rog GL752VW-1A Asus Rog GL752VW-2B Asus Rog GL752VW-3B Asus Rog GL752VW-DH74 Asus Rog GL752VW-GS71 Asus Rog GL752VW-RH71-CB Asus Rog GL752VW-T4004T Asus Rog GL752VW-T4016D Asus Rog GL752VW-T4033T Asus Rog GL752VW-T4053D Asus Rog GL752VW-T4064D Asus Rog GL752VW-T4065D Asus Rog GL752VW-T4077T Asus Rog GL752VW-T4079T Asus Rog GL752VW-T4081T Asus Rog GL752VW-T4091T Asus Rog GL752VW-T4099T Asus Rog GL752VW-T4104T Asus Rog GL752VW-T4105 Asus Rog GL752VW-T4108D Asus Rog GL752VW-T4110T Asus Rog GL752VW-T4122T Asus Rog GL752VW-T4130T Asus Rog GL752VW-T4137T Asus Rog GL752VW-T4138T Asus Rog GL752VW-T4149T Asus Rog GL752VW-T4151T Asus Rog GL752VW-T4162T Asus Rog GL752VW-T4168T Asus Rog GL752VW-T4179T Asus Rog GL752VW-T4180T Asus Rog GL752VW-T4188T Asus Rog GL752VW-T4189T Asus Rog GL752VW-T4193T Asus Rog GL752VW-T4207D Asus Rog GL752VW-T4231T Asus Rog GL752VW-T4232T Asus Rog GL752VW-T4243T Asus Rog GL752VW-T4255D Asus Rog GL752VW-T4260T Asus Rog GL752VW-T4287T Asus Rog GL752VW-T4475T Asus Rog GL752VW-T4501T Asus Rog GL752VW-T4521T
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
15 V
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.