Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800116875 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800116875 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800116875 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800116875 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145108
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800116875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Gateway / Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gateway, Acer Notebook Ersatz für Acer Akku AL13B3K, AP13B3K, AP13B8K, 41CP6/60/78, 41CP6/60/80, 4ICP6/60/78, 4ICP6/60/80, KT.00403.013, KT.00403.015, KT.00403.018, KT00403013, KT00403015, KT00403018, TIS 2217-2548 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire E15 Acer Aspire E15 15.6" Acer Aspire E15 ES1-511-C3M4 Acer Aspire ES1-511 Acer Aspire ES1-512 Acer Aspire ES1-512-C88M Acer Aspire M5-583 Acer Aspire M5-583P Acer Aspire M5-583P-74508G1TTSS Acer Aspire P3-131-21292G06as Acer Aspire P3-131-21292G12as Acer Aspire P3-131-21294G06as Acer Aspire P3-171-3322Y2G12as Acer Aspire P3-171-3322Y4G06as Acer Aspire P3-171-3322Y4G12as Acer Aspire P3-171-5333Y4G12as Acer Aspire R3-431T-54T1 Acer Aspire R3-431T-C7H8 Acer Aspire R3-431T-C7W3 Acer Aspire R3-431T-P3RA Acer Aspire R3-431T-P71M Acer Aspire R3-431T-P7FV Acer Aspire R3-431T-P7ZX Acer Aspire R3-431T-P89B Acer Aspire R3-431T-P8V4 Acer Aspire R3-471T-30H0 Acer Aspire R3-471T-359R Acer Aspire R3-471T-35G3 Acer Aspire R3-471T-38ZU Acer Aspire R3-471T-52AQ Acer Aspire R3-471T-55F0 Acer Aspire R3-471T-56KA Acer Aspire R3-471T-57KJ Acer Aspire R3-471TG Acer Aspire R3-471TG-38XV Acer Aspire R3-471TG-50YY Acer Aspire R3-471TG-51B2 Acer Aspire R3-471TG-52YZ Acer Aspire R3-471TG-552E Acer Aspire R3-471TG-555B Acer Aspire R3-471TG-572W Acer Aspire R3-471TG-58L0 Acer Aspire R3-471TG-59D4 Acer Aspire R3-471TG-59J4 Acer Aspire R3-471TG-71BV Acer Aspire R7 Acer Aspire R7-571 Acer Aspire R7-571-53338G75ASS Acer Aspire R7-571G Acer Aspire R7-571G-73538G25ASS Acer Aspire R7-572 Acer Aspire R7-572G Acer Aspire R7-572G-54208G75ASS Acer Aspire R7-572G-74508G25ASS Acer Aspire V5 573G 54204 Acer Aspire V5-452 Acer Aspire V5-452G Acer Aspire V5-452P Acer Aspire V5-452PG Acer Aspire V5-471PG Acer Aspire V5-472 Acer Aspire V5-472-33226G50AII Acer Aspire V5-472-BR826 Acer Aspire V5-472G Acer Aspire V5-472P Acer Aspire V5-472PG Acer Aspire V5-473 Acer Aspire V5-473G Acer Aspire V5-473G ZQY Acer Aspire V5-473G-54204G1Taii Acer Aspire V5-473P Acer Aspire V5-473P-5887 Acer Aspire V5-473PG Acer Aspire V5-481P Acer Aspire V5-552 Acer Aspire V5-552-10578G75AII Acer Aspire V5-552-85556G50AKK Acer Aspire V5-552-X671 Acer Aspire V5-552G Acer Aspire V5-552G-8409 Acer Aspire V5-552G-X412 Acer Aspire V5-552P Acer Aspire V5-552P-10576G75AII Acer Aspire V5-552P-65354G50AII Acer Aspire V5-552P-7480 Acer Aspire V5-552P-7854 Acer Aspire V5-552P-85556G75ARR Acer Aspire V5-552P-85558G50AII Acer Aspire V5-552P-85558G75AII Acer Aspire V5-552P-X404 Acer Aspire V5-552P-X452 Acer Aspire V5-552P-X882 Acer Aspire V5-552PG Acer Aspire V5-552PG-10578G50AMM Acer Aspire V5-552PG-8405 Acer Aspire V5-552PG-8555121TAII Acer Aspire V5-552PG-85556G50AMM Acer Aspire V5-552PG-8661 Acer Aspire V5-552PG-X494 Acer Aspire V5-552PG-X809V5-552-8404 Acer Aspire V5-552PG-XB09 Acer Aspire V5-572 Acer Aspire V5-572-21274G50AII Acer Aspire V5-572-21274G50AKK Acer Aspire V5-572-33214G50AII Acer Aspire V5-572-33224G50AKK Acer Aspire V5-572-53334G50AII Acer Aspire V5-572-53336G50AKK Acer Aspire V5-572-6463 Acer Aspire V5-572-6498 Acer Aspire V5-572-6872 Acer Aspire V5-572G Acer Aspire V5-572G-53336G50AKK Acer Aspire V5-572P Acer Aspire V5-572P-21274G50AII Acer Aspire V5-572P-33226G50AKK Acer Aspire V5-572P-4414 Acer Aspire V5-572P-4853 Acer Aspire V5-572P-53334G50AII Acer Aspire V5-572P-53338G1TAII Acer Aspire V5-572P-6818 Acer Aspire V5-572PG Acer Aspire V5-573-54204G50AKK Acer Aspire V5-573-6438 Acer Aspire V5-573-74508G1TAII Acer Aspire V5-573-9837 Acer Aspire V5-573-9863 Acer Aspire V5-573G-54201250AII Acer Aspire V5-573G-54204G50AII Acer Aspire V5-573G-54208G1TAKK Acer Aspire V5-573G-54208G50aii Acer Aspire V5-573G-54218G1TAII Acer Aspire V5-573G-74508G1TAKK Acer Aspire V5-573G-74508G50AII Acer Aspire V5-573G-74508G50AKK Acer Aspire V5-573G-74518G1TAKK Acer Aspire V5-573P-5408 Acer Aspire V5-573P-54204G50AII Acer Aspire V5-573P-54206G75AII Acer Aspire V5-573P-54208G1TARR Acer Aspire V5-573P-6417 Acer Aspire V5-573P-6865 Acer Aspire V5-573P-74506G75AII Acer Aspire V5-573PG-54208 Acer Aspire V5-573PG-7400 Acer Aspire V5-573PG-74508G1TAII Acer Aspire V5-582P Acer Aspire V5-582P-6673 Acer Aspire V5-582PG-6421 Acer Aspire V7-481 Acer Aspire V7-481-6607 Acer Aspire V7-481G Acer Aspire V7-481P Acer Aspire V7-481P-6455 Acer Aspire V7-481P-6833 Acer Aspire V7-481PG Acer Aspire V7-482 Acer Aspire V7-482P Acer Aspire V7-482P-5822 Acer Aspire V7-482P-5864 Acer Aspire V7-482P-6647 Acer Aspire V7-482PG Acer Aspire V7-482PG-54208G52TII Acer Aspire V7-482PG-5642 Acer Aspire V7-482PG-5842 Acer Aspire V7-482PG-5861 Acer Aspire V7-482PG-6662 Acer Aspire V7-482PG-745012102TT Acer Aspire V7-482PG-745012102TTKK Acer Aspire V7-482PG-7845 Acer Aspire V7-482PG-9642 Acer Aspire V7-58 Acer Aspire V7-581 Acer Aspire V7-581-6456 Acer Aspire V7-581-6489 Acer Aspire V7-581G Acer Aspire V7-581P Acer Aspire V7-581P-53336G52AII Acer Aspire V7-581P-6614 Acer Aspire V7-581P-6864 Acer Aspire V7-581P-6881 Acer Aspire V7-581PG Acer Aspire V7-582 Acer Aspire V7-582P Acer Aspire V7-582P-54208G52TII Acer Aspire V7-582PG Acer Aspire V7-582PG-6673 Acer Aspire V7-582PG-7450121.02Ttii Acer Aspire V7-582PG-74508G52TKK Acer Aspire V7-582PG-7648 Acer Aspire V7-582PG-7657 Acer Chromebook 11 CB3-111-C0B7 Acer Chromebook 11 CB3-111-C1RS Acer Chromebook 11 CB3-111-C2WP Acer Chromebook 11 CB3-111-C4FC Acer Chromebook 11 CB3-111-C4P2 Acer Chromebook 11 CB3-111-C61U Acer Chromebook 11 CB3-111-C670 Acer Chromebook 11 CB3-111-C6NE Acer Chromebook 11 CB3-111-C6SG Acer Chromebook 11 CB3-111-C9DJ Acer Chromebook 11 CB3-111-C9PJ Acer Chromebook 13 CB5-311-T0B2 Acer Chromebook 13 CB5-311-T0Z8 Acer Chromebook 13 CB5-311-T2T6 Acer Chromebook 13 CB5-311-T6JJ Acer Chromebook 13 CB5-311-T7H5 Acer Chromebook 13 CB5-311-T7LG Acer Chromebook 13 CB5-311P-T658 Acer R7-571-53338G75ass Acer R7-572G-54218G1Tass Acer Travelmate P446-M-30LP Acer Travelmate P446-M-50BA Acer Travelmate P446-M-51P1 Acer Travelmate P446-M-51UH Acer Travelmate P446-M-51YR Acer Travelmate P446-M-53SY Acer Travelmate P446-M-53ZL Acer Travelmate P446-M-54VA Acer Travelmate P446-M-56FD Acer Travelmate P446-M-56MX Acer Travelmate P446-M-57BP Acer Travelmate P446-M-58DL Acer Travelmate P446-M-59BB Acer Travelmate P446-MG Acer Travelmate X313-M-5333Y4G12AS Acer Travelmate X313-M-6824 Gateway NE511
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15 V
Batteriekapazität
60 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.