Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113318 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113318 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800113318 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144711
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Inspiron, Latitude, Vostro Notebook Ersatz für Dell Akku GXVJ3, HD4J0, K185W, M5Y1K, WKRJ2, 07G07, 1KFH3, 451-BBMG, 451-BBOO, 453-BBBR, 6YFVW, Hd4Jo, KI85W, M5YIK, P28E, P52F, P60G, P60G001, P63G, P63G001, P64G, P64G001, P65G, VN3N0 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 11328W Dell Inspiron 14 15 3000 Dell Inspiron 14 3000 Series (3452) Dell Inspiron 14 3000 Series (3458) Dell Inspiron 14 3000 Series 3452 Dell Inspiron 14 3000 Series 3458 Dell Inspiron 14 3451 P60G Dell Inspiron 14 5000 Dell Inspiron 14 5000 Series (5458) Dell Inspiron 14 5000 Series 5458 Dell Inspiron 14 5000 Series 5459 Dell Inspiron 14 5000(5458) Dell Inspiron 14 5458 P64G Dell Inspiron 14 5459 Dell Inspiron 14 Series Dell Inspiron 14-3451 Dell Inspiron 14-3452 Dell Inspiron 14-3458 Dell Inspiron 14-3462 Dell Inspiron 14-3465 Dell Inspiron 14-3467 Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1108W) Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1328W) Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1528R) Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1528W) Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1548S) Dell Inspiron 14-5000 (INS14UD-1748S) Dell Inspiron 14-5451 Dell Inspiron 14-5455 Dell Inspiron 14-5458 Dell Inspiron 14-5459 Dell Inspiron 144Ud-1108W Dell Inspiron 14UD-1108W Dell Inspiron 14UD-1328W Dell Inspiron 14UD-1528B Dell Inspiron 14UD-1528R Dell Inspiron 14UD-1528S Dell Inspiron 14UD-1548S Dell Inspiron 14UD-1748S Dell Inspiron 14UD-2528S Dell Inspiron 14UD-2528W Dell Inspiron 14UD-3528B Dell Inspiron 14UD-3528G Dell Inspiron 14UD-3528R Dell Inspiron 14UD-3528S Dell Inspiron 14UD-3548G Dell Inspiron 14UD-3548S Dell Inspiron 14UD-3748G Dell Inspiron 14UD-3748S Dell Inspiron 14UD-4528L Dell Inspiron 14UD-4528P Dell Inspiron 14UD-4548L Dell Inspiron 14UD-4728L Dell Inspiron 14UD-4728S Dell Inspiron 14UD-5105L Dell Inspiron 14Ud-Ud-1528B Dell Inspiron 14Ud1328W Dell Inspiron 14Ud1528B Dell Inspiron 14Ud1528R Dell Inspiron 14Ud1528S Dell Inspiron 14Ud1548S Dell Inspiron 14Ud1748S Dell Inspiron 15 3000 Series (3451) Dell Inspiron 15 3000 Series (3558) Dell Inspiron 15 3000 Series 3451 Dell Inspiron 15 3000 Series 3558 Dell Inspiron 15 3551 P47F Dell Inspiron 15 3565 Dell Inspiron 15 3567 Dell Inspiron 15 3576 Dell Inspiron 15 5551 P51F Dell Inspiron 15 5558 Dell Inspiron 15-3451 Dell Inspiron 15-3551 Dell Inspiron 15-3552 Dell Inspiron 15-3558 Dell Inspiron 15-3565 Dell Inspiron 15-3565-D1208A Dell Inspiron 15-3565-D1908A Dell Inspiron 15-3565-D2108A Dell Inspiron 15-3567 Dell Inspiron 15-3567-D1325B Dell Inspiron 15-3567-D1525A Dell Inspiron 15-3567-D1525B Dell Inspiron 15-3567-D1605B Dell Inspiron 15-3576-D1525B Dell Inspiron 15-3576-D1725B Dell Inspiron 15-5551 Dell Inspiron 15-5552 Dell Inspiron 15-5555 Dell Inspiron 15-5558 Dell Inspiron 15-5559 Dell Inspiron 15-5758 Dell Inspiron 17 5000 Dell Inspiron 17 5758 P28E Dell Inspiron 17 5759 Dell Inspiron 17-5755 Dell Inspiron 17-5758 Dell Inspiron 17-5759 Dell Inspiron 3451 Dell Inspiron 3452 Dell Inspiron 3458 Dell Inspiron 3462 Dell Inspiron 3465 Dell Inspiron 3467 Dell Inspiron 3551 Dell Inspiron 3552 Dell Inspiron 3558 Dell Inspiron 3565 Dell Inspiron 3567 Dell Inspiron 5451 Dell Inspiron 5452 Dell Inspiron 5455 Dell Inspiron 5458 Dell Inspiron 5459 Dell Inspiron 5551 Dell Inspiron 5552 Dell Inspiron 5555 Dell Inspiron 5558 Dell Inspiron 5559 Dell Inspiron 5755 Dell Inspiron 5758 Dell Inspiron 5759 Dell Inspiron I3451 Dell Inspiron Ins 15-3565-D1108A Dell Inspiron Ins15U-1528 Dell Inspiron Ins15UR-1748S Dell Inspiron N3451 Dell Inspiron N3451 Series Dell Inspiron N3452 Dell Inspiron N3458 Dell Inspiron N3551 Dell Inspiron N3552 Dell Inspiron N3558 Dell Inspiron N5451 Dell Inspiron N5455 Dell Inspiron N5458 Dell Inspiron N5459 Dell Inspiron N5551 Dell Inspiron N5552 Dell Inspiron N5555 Dell Inspiron N5558 Dell Inspiron N5559 Dell Inspiron N5755 Dell Inspiron N5758 Dell Inspiron N5759 Dell Latitude 14 (E5470) Dell Latitude 14 (E5470) SKL-H Dell Latitude 14 (E5470) SKL-U Dell Latitude 14 3470 Dell Latitude 14-3460 Dell Latitude 14-3470 Dell Latitude 15 3000 Dell Latitude 15 3560 Dell Latitude 15 3570 Dell Latitude 15-3560 Dell Latitude 15-3570 Dell Latitude 15-E5570 Dell Latitude 3460 Dell Latitude 3470 Dell Latitude 3560 Dell Latitude 3570 Dell Latitude E3460 Dell Latitude E3470 Dell Latitude E3560 Dell Latitude E3570 Dell Latitude E5570 Dell Vostro 14 3458 Dell Vostro 14 3458 P65G Dell Vostro 14 3459 Dell Vostro 14 3468 Dell Vostro 14-3458 Dell Vostro 14-3459D-2729B Dell Vostro 14-3468D-1525L Dell Vostro 14-3468D-1525S Dell Vostro 14-3468D-1525W Dell Vostro 14-3468D-1725L Dell Vostro 14-3468D-1825S Dell Vostro 14VD-3525S Dell Vostro 14VD-3525W Dell Vostro 15 3558 Dell Vostro 15 3558 P52F Dell Vostro 15 3559 Dell Vostro 15 3568 Dell Vostro 15 3572 Dell Vostro 15 3578 Dell Vostro 15-3558 Dell Vostro 15-3559 Dell Vostro 15-3559D-1528B Dell Vostro 15-3559D-1628B Dell Vostro 15-3559D-1628R Dell Vostro 15-3559D-1828B Dell Vostro 15-3559D-2628B Dell Vostro 15-3559D-2628R Dell Vostro 15-3559D-2828B Dell Vostro 15-3559D-3728B Dell Vostro 15-3568D-1325B Dell Vostro 15-3568D-1525B Dell Vostro 15-3568D-1625B Dell Vostro 15-3568D-1625R Dell Vostro 15-3568D-1625S Dell Vostro 15-3568D-1725B Dell Vostro 15-3568D-2325S Dell Vostro 15-3568D-2525S Dell Vostro 15-3568D-2725S Dell Vostro 15-3572-D1108B Dell Vostro 15-3572-D1208B Dell Vostro 15-3578-D1525B Dell Vostro 15-3578-D1625A Dell Vostro 15-3578-D1625B Dell Vostro 15-3578-D1725B Dell Vostro 15-3578-D2625A Dell Vostro 3458 Dell Vostro 3459 Dell Vostro 3468 Dell Vostro 3558 Dell Vostro 3559 Dell Vostro 3561 Dell Vostro 3568 Dell Vostro INS14UD-3528W Dell Vostro N001L34701340CN Dell Vostro N001L35701340CN Dell Vostro N002L34701540CN Dell Vostro N002L35701540CN Dell Vostro N006L34701582CN Dell Vostro N011L34701540CN Dell Vostro N011L35701540CN Dell Vostro N012L34701340CN Dell Vostro N013L34701542CN Dell Vostro N013L34702582CN Dell Vostro N014L34702542CN Dell Vostro N015L35701542CN Dell Vostro N016L34701782CN Dell Vostro N016L35701580CN Dell Vostro N3458 Dell Vostro N3558
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
32.56 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.