Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800110789 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800110789 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800110789 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144523
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800110789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Sony Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sony Vaio Notebook Ersatz für Sony Akku VGP-BPS30, VGP-BPS30A Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Sony Vaio SVT-11 Sony Vaio SVT-13 Sony Vaio SVT-13112FXS Sony Vaio SVT-13113FXS Sony Vaio SVT-13114GXS Sony Vaio SVT-13122CXS Sony Vaio SVT-13124CXS Sony Vaio SVT-13125CXS Sony Vaio SVT11113FA Sony Vaio SVT11113FAS Sony Vaio SVT11113FF Sony Vaio SVT11113FFS Sony Vaio SVT11113FG Sony Vaio SVT11113FGS Sony Vaio SVT11113FH Sony Vaio SVT11113FHS Sony Vaio SVT11115FA Sony Vaio SVT11115FAS Sony Vaio SVT11115FDS Sony Vaio SVT11115FG Sony Vaio SVT11115FGS Sony Vaio SVT11116FG Sony Vaio SVT11116FGS Sony Vaio SVT111190S Sony Vaio SVT11119FJS Sony Vaio SVT1111AJ Sony Vaio SVT1111M1E Sony Vaio SVT11125CA Sony Vaio SVT11125CAS Sony Vaio SVT11125CG Sony Vaio SVT11125CGS Sony Vaio SVT11125CH Sony Vaio SVT11125CHS Sony Vaio SVT11125CV Sony Vaio SVT11125CVS Sony Vaio SVT11127CC Sony Vaio SVT11127CCS Sony Vaio SVT11128CC Sony Vaio SVT11128CCS Sony Vaio SVT11129CJS Sony Vaio SVT1112AJ Sony Vaio SVT111A11T Sony Vaio SVT111A11W Sony Vaio SVT131 Sony Vaio SVT1311 Sony Vaio SVT13112FX Sony Vaio SVT13112FXS Sony Vaio SVT13113EN Sony Vaio SVT13113ENS Sony Vaio SVT13113FX Sony Vaio SVT13113FXS Sony Vaio SVT13115FA Sony Vaio SVT13115FAS Sony Vaio SVT13115FDS Sony Vaio SVT13115FG Sony Vaio SVT13115FGS Sony Vaio SVT13115FH Sony Vaio SVT13115FHS Sony Vaio SVT13115FW Sony Vaio SVT13116FG Sony Vaio SVT13116FGS Sony Vaio SVT13116FW Sony Vaio SVT13116FXS Sony Vaio SVT13117EC Sony Vaio SVT13117ECS Sony Vaio SVT13117FA Sony Vaio SVT13117FAS Sony Vaio SVT13117FG Sony Vaio SVT13117FGS Sony Vaio SVT131190X Sony Vaio SVT13119FJS Sony Vaio SVT1311AJ Sony Vaio SVT1311CGX47S Sony Vaio SVT1311EFYS Sony Vaio SVT1311M1E Sony Vaio SVT1311M1ES Sony Vaio SVT1311S2CS Sony Vaio SVT1311W1E Sony Vaio SVT1311X9E Sony Vaio SVT13123CN Sony Vaio SVT13124CX Sony Vaio SVT13124CXS Sony Vaio SVT13125 Sony Vaio SVT13125CA Sony Vaio SVT13125CAS Sony Vaio SVT13125CG Sony Vaio SVT13125CGS Sony Vaio SVT13125CV Sony Vaio SVT13125CVS Sony Vaio SVT13125CW Sony Vaio SVT13125CX Sony Vaio SVT13125CXS Sony Vaio SVT13126 Sony Vaio SVT13126CG Sony Vaio SVT13126CGS Sony Vaio SVT13126CH Sony Vaio SVT13126CHS Sony Vaio SVT13126CV Sony Vaio SVT13126CVS Sony Vaio SVT13126CW Sony Vaio SVT13126CX Sony Vaio SVT13126CXS Sony Vaio SVT13126CY Sony Vaio SVT13126CYS Sony Vaio SVT13127 Sony Vaio SVT13127CG Sony Vaio SVT13127CGS Sony Vaio SVT13127CW Sony Vaio SVT13127CX Sony Vaio SVT13127CXS Sony Vaio SVT13128CC Sony Vaio SVT13128CCS Sony Vaio SVT13128CJS Sony Vaio SVT13128CXS Sony Vaio SVT13128CYS Sony Vaio SVT131290 Sony Vaio SVT131290X Sony Vaio SVT13129CJS Sony Vaio SVT1312AJ Sony Vaio SVT1312Z9E Sony Vaio SVT13134 Sony Vaio SVT13134CX Sony Vaio SVT13134CXS Sony Vaio SVT13138CC Sony Vaio SVT13138CCS Sony Vaio SVT1313Z9E Sony Vaio SVT131A11T Sony Vaio SVT131B11T Sony Vaio SVT1346L1ES Sony Vaio SVT1346V1ES
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
46.62 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.