Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109584 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109584 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800109584 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144443
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Pro, Notebook Ersatz für HP Akku 775691-001, HSTNN-IB6E, HSTNN-UB6E, 753329-1C1, 753703-005, KK04XL Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Pro X2 612 G1 HP Pro Tablet x2 612 G1 HP Pro Tablet x2 612 G1(F1P90EA) HP Pro Tablet x2 612 G1(F1P93EA) HP Pro Tablet x2 612 G1(J9Z38AW) HP Pro Tablet x2 612 G1(J9Z41AW) HP Pro Tablet x2 612 G1(K4K76UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(K4K77UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(L5G68EA) HP Pro Tablet x2 612 G1(L5G76EA) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E13UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E14UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E15UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E16UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E17UT) HP Pro Tablet x2 612 G1(P3E18UT) HP Pro x2 612 G1 Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
28.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.