Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109077 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109077 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800109077 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144401
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus Transformer Book Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-00570000, C22-N1307, C22N1307 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus Transformer Book T300 Asus Transformer Book T300CHI-F1-DB Asus Transformer Book T300L Asus Transformer Book T300LA Asus Transformer Book T300LA-13NB02W1M28011 Asus Transformer Book T300LA-BB31T Asus Transformer Book T300LA-C4001H Asus Transformer Book T300LA-C4002H Asus Transformer Book T300LA-C4003H Asus Transformer Book T300LA-C4006H Asus Transformer Book T300LA-C4007H Asus Transformer Book T300LA-C4019H Asus Transformer Book T300LA-C4035H Asus Transformer Book T300LA-DH51T Asus Transformer Book T300LA-US51T Asus Transformer Book T300LA-XH71T
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6750 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
49.95 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.