Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800108862 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800108862 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800108862 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106144280
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800108862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus Pro, Pro Essential Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-00700000, C13-N1318, C31N1318 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus Pro PU301 Asus Pro PU301LA-RO003G Asus Pro PU301LA-RO041G Asus Pro PU301LA-RO049G Asus Pro PU301LA-RO053G Asus Pro PU301LA-RO064G Asus Pro PU301LA-RO073G Asus Pro PU301LA-RO116D Asus Pro PU301LA-RO117D Asus Pro PU301LA-RO122G Asus Pro PU301LA-RO123G Asus Pro PU301LA-RO128G Asus Pro PU301LA-RO129G Asus Pro PU301LA-RO140G Asus Pro PU301LA-RO223G Asus Pro PU301LA-XB51 Asus Pro Essential PU301LA Asus Pro Essential PU301LA-RO064G
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3950 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
43.85 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.