Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103158 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103158 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800103158 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143722
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Aspire, Aspire One Notebook Ersatz für Acer Akku 1430-4768, 1430-4857, AK.006BT.073, AL10C31, AL10D56, BT.00603.113, BT.00605.064, LC.BTP00.130 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 1425p Acer Aspire 1430 Acer Aspire 1430-4768 Acer Aspire 1430-4857 Acer Aspire 1430z Acer Aspire 1430Z-4677 Acer Aspire 1551 Acer Aspire 1551-4650 Acer Aspire 1551-4755 Acer Aspire 1551-5448 Acer Aspire 1830 Acer Aspire 1830t Acer Aspire 1830T-3337 Acer Aspire 1830T-3360 Acer Aspire 1830T-3425 Acer Aspire 1830T-3505 Acer Aspire 1830T-3721 Acer Aspire 1830T-3730 Acer Aspire 1830T-3927 Acer Aspire 1830T-5432G50nssb Acer Aspire 1830T-68U118 Acer Aspire 1830T-7618 Acer Aspire 1830tz Acer Aspire 1830TZ-4393 Acer Aspire 1830TZ-U542G50nssa Acer Aspire 1830TZ-U544G32n Acer Aspire 1830TZ-U544G50n Acer Aspire 1830Z Acer Aspire AS1551 Acer Aspire AS1551-4650 Acer Aspire AS1551-4755 Acer Aspire AS1551-5448 Acer Aspire TimelineX 1830T Acer Aspire One 1551 Acer Aspire One 721 Acer Aspire One 721-122cc_W7632 Chocolat Acer Aspire One 721-122ki_W7632 Noir Acer Aspire One 721-3070 Acer Aspire One 721-3574 Acer Aspire One 721-3620 Acer Aspire One 721-3988 Acer Aspire One 721H Acer Aspire One 753 Acer Aspire One 753-N32C/K Acer Aspire One 753-N32C/KF Acer Aspire One 753-N32C/S Acer Aspire One 753-N32C/SF Acer Aspire One 753-U342cc_W7625 Chocolat Acer Aspire One 753-U342ki_W7625 Noir Acer Aspire One 753-U342SS Acer Aspire One 753-U342ss01 Acer Aspire One AO721 Acer Aspire One AO721h Acer Aspire One AO753 Acer Aspire One Noir
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.