Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161149 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161149 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161149 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143452
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Toshiba Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Toshiba Satellite, Tecra, Satellite Pro, Dynabook , Portege Notebook Ersatz für Toshiba Akku PA-3191U-3BRS, PA3084U-1BAS, PA3084U-1BRS, PA3128U-1BRS, PA3176U-1BAS, PA3191-2BAS, PA3191U-1BAS, PA3191U-1BRS, PA3191U-2BRS, PA3191U-3BAS, PA3191U-4BAS, PA3191U-4BRS, PA3191U-5BRS, PABAS012 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Toshiba Dynabook SS M3 Toshiba Dynabook SS4000 Toshiba Portege 4000 Toshiba Portege 4005 Toshiba Portege 4010 Toshiba Portege A200 Toshiba Portege M100 Toshiba Portege M200 Toshiba Portege M200 Tablet-PC-Serie Toshiba Portege M205-Serie Toshiba Portege M400 Tablet PC-Serie Toshiba Portege M405 Toshiba Portege M700 Tablet PC-Serie Toshiba Portege M750 Toshiba Satellite R10 Toshiba Satellite R10-101 Tablet-PC Toshiba Satellite R15-Serien Toshiba Satellite R20 Toshiba Satellite R25-Serien Toshiba Satellite Pro 6000 Toshiba Satellite Pro 6050 Toshiba Satellite Pro 6070 Toshiba Satellite Pro 6100 Toshiba Tecra 9000 Toshiba Tecra 9100 Toshiba Tecra M4 Toshiba Tecra M7 Toshiba Tecra TE2000 Toshiba Tecra TE2100
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
47.52 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.