Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161096 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161096 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161096 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106143437
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Aspire, Extensa, Travelmate Notebook Ersatz für Acer Akku A5525024, BATCL50L, BATCL50L /BATCL51L, BATCL50L4, BTT3504.001, BTT3506.001, LIP8151CMP, LIP8151CMPT/TW, MCL50, MCL51 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 9100 Acer Aspire 9101 Acer Aspire 9102 Acer Aspire 9103 Acer Aspire 9104 Acer Aspire 9105 Acer Aspire 9500 Acer Aspire 9501 Acer Aspire 9502 Acer Aspire 9503 Acer Aspire 9504 Acer Extensa 2350 Acer Extensa 2900 Acer Extensa 2901 Acer Extensa 2902 Acer Travelmate 2350 Acer Travelmate 23502 Acer Travelmate 2353 Acer Travelmate 2354 Acer Travelmate 2355 Acer Travelmate 290 Acer Travelmate 291 Acer Travelmate 292 Acer Travelmate 293 Acer Travelmate 4050 Acer Travelmate 4051 Acer Travelmate 4052 Acer Travelmate 4053 Acer Travelmate 4650 Acer Travelmate 4651 Acer Travelmate 4652 Acer Travelmate 4653 Acer Travelmate 4654 Acer Travelmate 4655
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.