Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W
ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W
ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W
ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W
ProfiCare PC-HK 3059 Elektrisches Wärmepolster 30 x 40 cm 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106121819
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     PC-HK 3059
EAN/GTIN:
     4006160305906
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Größe Heizpolster
30 x 40 cm
Leistung
100 W
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Heizstufen
3
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Abnehmbares Kabel
Ja
Obermaterial Heizelement
PVC
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Schnellaufheizung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.