Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX7-322C Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106108506
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDX7-322C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1152 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.