Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040B2207JB300 Widerstand 2207 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040B2207JB300 Widerstand 2207 Ohm Metall
Vishay SMM02040B2207JB300 Widerstand 2207 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105003332
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040B2207JB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2207 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
200 V
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2207JB300
ab € 0,033*
Ähnlich
Yageo
MMF204JRF0R2
ab € 0,0427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.