Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C2207JB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 0R22 5% 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2207JB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C2207JB300, 2614479, 261-4479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6609
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,033*
    € 0,1977*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 0,815*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1977*
    € 0,23526
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9885* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040B2207JB300
    ab € 0,0328*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.