Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF204JRF0R2 WIDERSTAND, 0R2, 0.4W, MINIMELF 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180634
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF204JRF0R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF204JRF0R2, 4180634, 418-0634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0429*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3377*
    € 0,40186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1753*
    € 0,20861
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.