Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BR 30/1 C Bp Bodenreiniger/-trockner 70 W 200 m²/h Fahr-weiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BR 30/1 C Bp Bodenreiniger/-trockner 70 W 200 m²/h Fahr-weiter
Kärcher BR 30/1 C Bp Bodenreiniger/-trockner 70 W 200 m²/h Fahr-weiter
Kärcher BR 30/1 C Bp Bodenreiniger/-trockner 70 W 200 m²/h Fahr-weiter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104992523
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-050.0
EAN/GTIN:
     4054278659565
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Fahr-weiter
Produktfarbe
Grau, Silber, Gelb
Maximale Flächenleistung
200 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
300 mm
Kapazität Schmutzwassertank
0.7 l
Kapazität Frischwassertank
1 l
Bürstendrehzahl (min)
500 RPM
Bürstendrehzahl (max.)
650 RPM
Bürstentyp
Walzenbürste
Bürstenanpressdruck (max.)
40 g/cm²
Geräuschpegel
55 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
6100 g
Paketgewicht
11600 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
3 Ah
Betriebsdauer
60 min
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
70 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-042.0
ab € 74,92*
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 52,28*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.878,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.